オープンシューズボックス BS

オープンシューズボックス BS - 三島精器オープンシューズボックス BS - 三島精器オープンシューズボックス BS - 三島精器オープンシューズボックス BS - 三島精器オープンシューズボックス BS - 三島精器オープンシューズボックス BS - 三島精器オープンシューズボックス BS - 三島精器オープンシューズボックス BS - 三島精器
(2件のレビュー)

オープンタイプのシューズボックスです。

材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全201種類を絞り込む
人数
201種類すべて表示中
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52574017BS-4H1N4人用276×330×1055226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
36,300
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月13日
52574026BS-5H1N5人用276×330×1295226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
48,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574035BS-6H1N6人用276×330×1535226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
53,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574044BS-6H2N6人用517×330×815226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
44,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574053BS-8H2N8人用517×330×1055226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
71,600
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574069BS-9H3N9人用758×330×815226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
57,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574078BS-10H2N10人用517×330×1295226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
73,400
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574087BS-12H2N12人用517×330×1535226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
77,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574096BS-12H3N12人用758×330×1055226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
77,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574105BS-12W4N12人用999×330×815226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
77,800
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574114BS-15H3N15人用758×330×1295226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
83,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574123BS-16H4N16人用999×330×1055226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
88,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574139BS-18H3N18人用758×330×1535226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
103,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574148BS-20H4N20人用999×330×1295226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
104,900
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574157BS-20W5N20人用1240×330×1055226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
104,900
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574166BS-24H4N24人用999×330×1535226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
111,900
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574175BS-24W6N24人用1481×330×1055226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
111,900
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574184BS-25H5N25人用1240×330×1295226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
128,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574193BS-28H4N28人用999×330×1775226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
148,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574209BS-30H5N30人用1240×330×1535226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
158,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574218BS-30W6N30人用1481×330×1295226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)
158,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574227BS-8NH2LN8人用517×330×1055226×329×220
44,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574236BS-12NH3LN12人用758×330×1055226×329×220
71,100
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574245BS-16NH4LN16人用999×330×1055226×329×220
82,500
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574254BS-20NH4LN20人用999×330×1295226×329×220
91,200
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574263BS-20NW5LN20人用1240×330×1055226×329×220
91,200
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574279BS-24NH4LN24人用999×330×1535226×329×220
101,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574288BS-24NW6LN24人用1481×330×1055226×329×220
101,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574297BS-30NH5LN30人用1240×330×1535226×329×220
130,800
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574306BS-12NH2SN12人用517×330×1073226×329×143
62,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574315BS-12NW3SN12人用758×330×747226×329×143
62,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574324BS-15NH3SN15人用758×330×910226×329×143
72,700
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574333BS-16NH2SN16人用517×330×1399226×329×143
77,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574349BS-18NH3SN18人用758×330×1073226×329×143
84,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574358BS-20NW5SN20人用1240×330×747226×329×143
77,100
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574367BS-24NH3SN24人用758×330×1399226×329×143
99,400
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574376BS-24NH4SN24人用999×330×1073226×329×143
102,200
64,980
71,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月10日
52574385BS-24NW6SN24人用1481×330×747226×329×143
89,500
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574394BS-30NH3SN30人用758×330×1725226×329×143
110,800
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574403BS-30NW5SN30人用1240×330×1073226×329×143
126,900
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574419BS-32NH4SN32人用999×330×1399226×329×143
135,000
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574428BS-40NH4SN40人用999×330×1725226×329×143
169,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574437BS-40NH5SN40人用1240×330×1399226×329×143
160,400
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574446BS-LL6H2N6人用517×330×1073226×329(中棚D185)×306(上段H80、下段H214.5)
48,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574455BS-LL8H2N8人用517×330×1399226×329(中棚D185)×306(上段H80、下段H214.5)
64,900
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574464BS-LL9H3N9人用758×330×1073226×329(中棚D185)×306(上段H80、下段H214.5)
66,200
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574473BS-LL10H2N10人用517×330×1725226×329(中棚D185)×306(上段H80、下段H214.5)
73,300
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574489BS-LL12H3N12人用758×330×1399226×329(中棚D185)×306(上段H80、下段H214.5)
84,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574498BS-LL12H4N12人用999×330×1073226×329(中棚D185)×306(上段H80、下段H214.5)
101,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574507BS-LL15H3N15人用758×330×1725226×329(中棚D185)×306(上段H80、下段H214.5)
100,400
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63016048
2024-06-13
用途: 下駄箱として使用
株式会社 伊丹興業建設業・工事業

非常によい商品です。また機会があればよろしくお願いします

対象商品 : 63016197
2021-04-01
用途: 勝手口のシューズボックスに
農・林・水産業

勝手口用のシューズボックスに省スペースでちょうどよかったです。
幅がすこく狭いのでシューズトレイが小さめの物しか使えません。
もう少し大きい物がよかったのですがなかなかちょうどいい物が無くて・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする