扉付 シューズボックス 鍵無 BST1

扉付 シューズボックス 鍵無 BST1 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST1 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST1 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST1 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST1 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST1 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST1 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST1 - 三島精器

扉付きタイプシューズロッカーです。

材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
タイプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52574638BST1-3HN3人用272×350×906222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)3人用272×350×906
38,300
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月上旬
52574656BST1-3HMXN3人用272×350×906222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)3人用272×350×906
40,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574674BST1-4HN4人用272×350×1178222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)4人用272×350×1178
51,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574699BST1-4HMXN4人用272×350×1178222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)4人用272×350×1178
54,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574717BST1-4LLHLN4人用295×380×1722245×360(中棚D200)×388(上段H100、下段H273.5)4人用295×380×1722
66,700
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574735BST1-4WN4人用272×350×900222×330×1804人用272×350×900
42,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574753BST1-4WMXN4人用272×350×900222×330×1804人用272×350×900
44,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574778BST1-5HN5人用272×350×1450222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)5人用272×350×1450
57,700
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574796BST1-5HMXN5人用272×350×1450222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)5人用272×350×1450
60,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574814BST1-6HN6人用272×350×1722222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)6人用272×350×1722
67,600
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574839BST1-6HMXN6人用272×350×1722222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)6人用272×350×1722
69,200
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574857BST1-6WN6人用272×350×1300222×330×1806人用272×350×1300
64,200
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574875BST1-6WMXN6人用272×350×1300222×330×1806人用272×350×1300
65,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017509BST1-3WN3人用272×350×700222×330×1803人用272×350×700
37,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017518BST1-3WMXN3人用272×350×700222×330×1803人用272×350×700
39,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017527BST1-5LLN5人用280×350×1640230×330(中棚D200)×290(上段H100、下段H175.5)5人用280×350×1640
68,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017536BST1-5WN5人用272×350×1100222×330×1805人用272×350×1100
55,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017545BST1-5WMXN5人用272×350×1100222×330×1805人用272×350×1100
56,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017554BST1-7HN7人用272×350×1994222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)7人用272×350×1994
84,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017563BST1-7HMXN7人用272×350×1994222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)7人用272×350×1994
89,300
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017579BST1-7WN7人用272×350×1500222×330×1807人用272×350×1500
62,900
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017588BST1-7WMXN7人用272×350×1500222×330×1807人用272×350×1500
67,900
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017597BST1-8WN8人用272×350×1700222×330×1808人用272×350×1700
71,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017606BST1-8WMXN8人用272×350×1700222×330×1808人用272×350×1700
77,100
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017615BST1-9WN9人用272×350×1900222×330×1809人用272×350×1900
77,100
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017624BST1-9WMXN9人用272×350×1900222×330×1809人用272×350×1900
83,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017633BST-SP1-5HN5人用313×350×1790263×330(中棚D200)×320(上段H100、下段H205.5)5人用313×350×1790
73,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする