扉付 シューズボックス 鍵付 BST1

扉付 シューズボックス 鍵付 BST1 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵付 BST1 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵付 BST1 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵付 BST1 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵付 BST1 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵付 BST1 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵付 BST1 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵付 BST1 - 三島精器

扉付きタイプシューズロッカーです。

材質スチールセミホワイト付きグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全27種類を絞り込む
人数
タイプ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52574647BST1-3HKN3人用272×350×906222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)113人用
42,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574665BST1-3HMXKN3人用272×350×906222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)113人用
44,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574683BST1-4HKN4人用272×350×1178222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)144人用
57,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574708BST1-4HMXKN4人用272×350×1178222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)144人用
59,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574726BST1-4LLHLKN4人用295×380×1722245×360(中棚D200)×388(上段H100、下段H273.5)204人用
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574744BST1-4WKN4人用272×350×900222×330×180114人用
47,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574769BST1-4WMXKN4人用272×350×900222×330×180114人用
49,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574787BST1-5HKN5人用272×350×1450222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)175人用
64,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574805BST1-5HMXKN5人用272×350×1450222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)175人用
67,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574823BST1-6HKN6人用272×350×1722222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)186人用
75,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574848BST1-6HMXKN6人用272×350×1722222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)186人用
76,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574866BST1-6WKN6人用272×350×1300222×330×180156人用
69,900
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574884BST1-6WMXKN6人用272×350×1300222×330×180156人用
71,400
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017649BST1-3WKN3人用272×350×700222×330×18093人用
41,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017658BST1-3WMXKN3人用272×350×700222×330×18093人用
43,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017667BST1-5LLKN5人用280×350×1640230×330(中棚D200)×290(上段H100、下段H175.5)195人用
75,400
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017676BST1-5WKN5人用272×350×1100222×330×180145人用
60,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017685BST1-5WMXKN5人用272×350×1100222×330×180145人用
61,600
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017694BST1-7HKN7人用272×350×1994222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)257人用
93,300
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017703BST1-7HMXKN7人用272×350×1994222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)257人用
98,400
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017719BST1-7WKN7人用272×350×1500222×330×180177人用
72,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017728BST1-7WMXKN7人用272×350×1500222×330×180177人用
77,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017737BST1-8WKN8人用272×350×1700222×330×180198人用
81,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017746BST1-8WMXKN8人用272×350×1700222×330×180198人用
87,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017755BST1-9WKN9人用272×350×1900222×330×180219人用
88,900
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017764BST1-9WMXKN9人用272×350×1900222×330×180219人用
95,100
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017773BST-SP1-5HKN5人用313×350×1790263×330(中棚D200)×320(上段H100、下段H205.5)215人用
80,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする