曜日別特売

扉付 シューズボックス 鍵無 BST3

扉付 シューズボックス 鍵無 BST3 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST3 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST3 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST3 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST3 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST3 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST3 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST3 - 三島精器

扉付きタイプシューズロッカーです。

材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全32種類を絞り込む
人数
タイプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
タイプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52575155BST3-3HN9人用776×350×906222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)9人用776×350×906
93,300
62,980
69,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月20日
52575173BST3-3HMXN9人用776×350×906222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)9人用776×350×906
106,500
75,980
83,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月14日
52575198BST3-4HN12人用776×350×1178222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)12人用776×350×1178
115,000
79,980
87,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
52575216BST3-4HMXN12人用776×350×1178222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)12人用776×350×1178
127,500
88,980
97,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
52575234BST3-4LLHLN12人用845×380×1722245×360(中棚D200)×388(上段H100、下段H273.5)12人用845×380×1722
165,700
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52575259BST3-4WN12人用776×350×900222×330×18012人用776×350×900
107,200
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52575277BST3-4WMXN12人用776×350×900222×330×18012人用776×350×900
139,000
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52575295BST3-5HN15人用776×350×1450222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)15人用776×350×1450
137,100
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52575313BST3-5HMXN15人用776×350×1450222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)15人用776×350×1450
178,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018087BST3-1H3人用776×350×332222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)3人用776×350×332
50,300
35,980
39,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月9日
63018096BST3-1HMX3人用776×350×332222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)3人用776×350×332
52,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018105BST3-3LLN9人用800×350×1020230×330(中棚200)×290(上段H100、下段H175.5)9人用800×350×1020
109,500
75,980
83,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月30日
63018114BST3-3WN9人用776×350×700222×330×1809人用776×350×700
77,800
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018123BST3-3WMXN9人用776×350×700222×330×1809人用776×350×700
83,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018139BST3-5LLN15人用800×350×1640230×330(中棚200)×290(上段H100、下段H175.5)15人用800×350×1640
169,500
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018148BST3-5WN15人用776×350×1100222×330×18015人用776×350×1100
123,900
88,980
97,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
63018157BST3-5WMXN15人用776×350×1100222×330×18015人用776×350×1100
124,800
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018166BST3-6HN18人用776×350×1722222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)18人用776×350×1722
153,500
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018175BST3-6HMXN18人用776×350×1722222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)18人用776×350×1722
199,600
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018184BST3-6NNN18人用776×350×1722222×330×25218人用776×350×1722
154,700
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018193BST3-6NNMXN18人用776×350×1722222×330×25218人用776×350×1722
167,700
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月14日
63018209BST3-6WN18人用776×350×1300222×330×18018人用776×350×1300
142,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018218BST3-6WMXN18人用776×350×1300222×330×18018人用776×350×1300
153,500
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018227BST3-7HN21人用776×350×1994222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)21人用776×350×1994
196,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018236BST3-7HMXN21人用776×350×1994222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)21人用776×350×1994
211,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018245BST3-7WN21人用776×350×1500222×330×18021人用776×350×1500
156,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018254BST3-7WMXN21人用776×350×1500222×330×18021人用776×350×1500
171,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018263BST3-8WN24人用776×350×1700222×330×18024人用776×350×1700
188,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018279BST3-8WMXN24人用776×350×1700222×330×18024人用776×350×1700
245,100
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018288BST3-9WN27人用776×350×1900222×330×18027人用776×350×1900
194,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018297BST3-9WMXN27人用776×350×1900222×330×18027人用776×350×1900
214,300
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018306BST-SP3-5HN15人用900×350×1790263×330(中棚200)×320(上段H100、下段H205.5)15人用900×350×1790
175,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする