YAMAZEN(山善)
OA収納家具 スチールストレージ
キャビネットを自在に組み合わせられるスチールストレージ。書類やファイルを収納・保管。
用途
ロッカー、書庫、書棚、本棚、保管庫、書類収納、ファイル収納、整理棚として。
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐荷重(kg)
段数
色
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52577413
USS-2(BK)
800×400×800
40(棚板1枚あたり)
2
ブラック
可動棚板(1枚)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
52577438
USS-3(BK)
800×400×1180
40(棚板1枚あたり)
3
ブラック
可動棚板(2枚)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52577499
USS-2P(BK)
800×400×800
40
2
ブラック
カギ2本、可動棚板(1枚)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
52577465
USS-5(WH)
800×400×1940
40(棚板1枚あたり)
5
ホワイト
可動棚板(4枚)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52577456
USS-5(BK)
800×400×1940
40(棚板1枚あたり)
5
ブラック
可動棚板(4枚)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52577587
USS-2L(WH)
800×400×800
20
-
ホワイト
カギ(1扉2本付き)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
52577578
USS-2L(BK)
800×400×800
20
-
ブラック
カギ(1扉2本付き)
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
52577535
USS-5P(BK)
800×400×1940
40(棚板1枚あたり)
5
ブラック
カギ2本、可動棚板(4枚)
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52577553
USSL-1(BK)
800×425×420
20
1
ブラック
カギ2本
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52577429
USS-2(WH)
800×400×800
40(棚板1枚あたり)
2
ホワイト
可動棚板(1枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
52577447
USS-3(WH)
800×400×1180
40(棚板1枚あたり)
3
ホワイト
可動棚板(2枚)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52577474
USS-1P(BK)
800×400×380
40
1
ブラック
カギ2本
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52577483
USS-1P(WH)
800×400×380
40
1
ホワイト
カギ2本
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52577508
USS-2P(WH)
800×400×800
40
2
ホワイト
カギ2本、可動棚板(1枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
52577517
USS-3P(BK)
800×400×1180
40(棚板1枚あたり)
3
ブラック
カギ2本、可動棚板(2枚)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52577526
USS-3P(WH)
800×400×1180
40(棚板1枚あたり)
3
ホワイト
カギ2本、可動棚板(2枚)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52577544
USS-5P(WH)
800×400×1940
40(棚板1枚あたり)
5
ホワイト
カギ2本、可動棚板(4枚)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52577569
USSL-1(WH)
800×425×420
20
1
ホワイト
カギ2本
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。