曜日別特売

Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き

Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き - YAMAZEN(山善)Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き - YAMAZEN(山善)Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き - YAMAZEN(山善)Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き - YAMAZEN(山善)Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き - YAMAZEN(山善)Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き - YAMAZEN(山善)Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き - YAMAZEN(山善)Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き - YAMAZEN(山善)

バッグや手荷物などが置ける棚板付きのコンパクトなA型タイプのコートハンガー。ハンガーバー部分は耐荷重約30kg、棚板部分は耐荷重約20kg。木製ハンガーが5本付いているので、届いてすぐに使える。

用途クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。付属品木製ハンガー5本材質ハンガーラック:フレーム=スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板=合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)木製ハンガー:フック=スチール(クロムメッキ)、本体=天然木(ラッカー塗装)質量(kg)8耐荷重(kg)ハンガー部:30、棚板20、全体:50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×395×1510内容量1台
取扱説明書:(0.67MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52577623ASH-S-H(WL/BK)ブラック×ウォルナット
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
52577614ASH-S-H(WW/WH)ホワイト×ホワイトウォッシュ
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする