YAMAZEN(山善)
天然木 折りたたみラック
天然木を使用した折りたたみ式ラック。収納時は折りたたんでコンパクトに。パタパタと広げるだけで組立不要!
用途
本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして。
材質
天然木(パイン)
内容量
1台
取扱説明書:
(0.52MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52578025
TNP-2(MBR)
4
ダークブラウン
2
600×290×560
600×70×660
オープン
¥
8,388
¥
9,227
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
52577998
TNP-2(NA)
4
ナチュラル
2
600×290×560
600×70×660
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52578034
TNP-3(MBR)
6
ダークブラウン
3
600×290×900
600×70×1005
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月中旬
52578043
TNP-4(MBR)
7
ダークブラウン
4
600×290×1240
600×70×1340
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52578007
TNP-3(NA)
6
ナチュラル
3
600×290×900
600×70×1005
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52578016
TNP-4(NA)
7
ナチュラル
4
600×290×1240
600×70×1340
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。