曜日別特売
モノタロウ

HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ

HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ - モノタロウHI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ - モノタロウHI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ - モノタロウHI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ - モノタロウHI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ - モノタロウ
(11件のレビュー)

座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d2(mm)26ねじ山14(25.4mmにつき)寸法I1(mm)14接続ねじ種類Rp寸法I2(mm)14内容量1個
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52577316-13Rp1/20.98
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
52577325-16×13Rp1/20.98
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
52577334-20×13Rp1/20.98
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 水道工事

品質は他のメーカーと変わりないのに安いのに何ら問題なし。継手の種類も増えたらと思う。

2025-04-30
用途: 配管作業

大手メーカー製より価格が安くて大変助かります。小口径の継手に関しては、信頼性について問題ないと思います。

対象商品 : 52577316
2025-06-25
用途: 畑水撒き用水栓取付のため
建設業・工事業

座付きなので固定がしっかりと出来て希望通りの商品でした。

対象商品 : 52577316
2022-08-06
用途: 井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク

価格も満足ですが水栓柱を設置することが不可能の現場でコンクリートの壁につけての使用にしましたが固定もしっかりとし、蛇口の不安定な状態はありませんでした。
お薦めの商品です。

対象商品 : 52577325
2022-07-13
用途: ベランダの水栓用
その他業種

他社製品に比べ、安価であるけれども品質的に劣る様な事はないと思います。耐久性はこれからですが・・・。

対象商品 : 52577316
2021-06-01
用途: 水道工事に使用

庭の水道工事に使用。ホームセンターよりも安く買えて品質も変わらないのでよかったです。

対象商品 : 52577316
2021-04-02
用途: 新しく水栓を設置ため
農事企業 エコファーム田村農・林・水産業

既設置の水栓はパイプをU金具で止めているためぐらつきがあるが、本製品ではしっかりと安定している。安価で機能充分である。

対象商品 : 52577316
2021-10-18
用途: 配管作業
町永

しっかりした出来で全く問題なく使用でき、それで安く、良い商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする