曜日別特売

平行スタックテーブル レガーレ 幕板無(棚板付)(配送時組立サービス付)

平行スタックテーブル レガーレ 幕板無(棚板付)(配送時組立サービス付) - 内田洋行平行スタックテーブル レガーレ 幕板無(棚板付)(配送時組立サービス付) - 内田洋行平行スタックテーブル レガーレ 幕板無(棚板付)(配送時組立サービス付) - 内田洋行平行スタックテーブル レガーレ 幕板無(棚板付)(配送時組立サービス付) - 内田洋行平行スタックテーブル レガーレ 幕板無(棚板付)(配送時組立サービス付) - 内田洋行平行スタックテーブル レガーレ 幕板無(棚板付)(配送時組立サービス付) - 内田洋行平行スタックテーブル レガーレ 幕板無(棚板付)(配送時組立サービス付) - 内田洋行平行スタックテーブル レガーレ 幕板無(棚板付)(配送時組立サービス付) - 内田洋行

役員会議室、プレゼンテーションルームなど、さまざまなシーンで活躍する平行スタック機能付きです。これまでにない美しい形状のアルミ脚を採用し、スペースを有効活用しながらも、上質な空間を演出するミーティングテーブルです。

用途役員会議室、プレゼンルーム、会議室仕様折りたたみ式材質天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:PVCフラッシュ構造高さ(mm)720天板厚さ(mm)25内容量1台
注意
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。※引き取りは対応しておりません。
※【納期について】表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後2ヶ月程度かかる場合がございますのであらかじめご了承ください。(納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です)。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525758556-170-5120800×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構8カ所
108,400
79,980
87,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
525758646-170-5123800×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構9カ所
108,400
79,980
87,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
525758986-170-51301800×450×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構12カ所
109,200
81,980
90,178(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
525759076-170-51331800×450×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構13カ所
109,200
81,980
90,178(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
525759256-170-51351800×450×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構15カ所
109,200
81,980
90,178(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
525760566-170-52201500×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構28カ所
112,400
82,980
91,278(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
525760656-170-52231500×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構29カ所
112,400
82,980
91,278(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
525760836-170-52251500×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構31カ所
112,400
82,980
91,278(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
525760996-170-52301800×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構32カ所
113,800
82,980
91,278(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
525761086-170-52331800×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構33カ所
113,800
82,980
91,278(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
525761266-170-52351800×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構35カ所
113,800
82,980
91,278(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
525758196-170-5100800×450×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構4カ所
82,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
525758286-170-5103800×450×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構5カ所
82,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
525758376-170-5104800×450×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構6カ所
82,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
525758466-170-5105800×450×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構7カ所
82,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
525758736-170-5124800×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構10カ所
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
525758896-170-5125800×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構11カ所
89,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
525759166-170-51341800×450×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構14カ所
90,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
525759346-170-51402100×450×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構16カ所
132,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
525759436-170-51432100×450×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構17カ所
132,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
525759596-170-51442100×450×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構18カ所
118,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
525759686-170-51452100×450×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構19カ所
132,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
525759776-170-5150650×450×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構20カ所
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
525759866-170-5153650×450×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構21カ所
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
525759956-170-5154650×450×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構22カ所
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
525760046-170-5155650×450×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構23カ所
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
525760136-170-5200800×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構24カ所
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
525760296-170-5203800×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構25カ所
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
525760386-170-5204800×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構26カ所
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
525760476-170-5205800×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構27カ所
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
525760746-170-52241500×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構30カ所
92,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
525761176-170-52341800×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構34カ所
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
525761356-170-52402100×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構36カ所
141,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
525761446-170-52432100×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構37カ所
125,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
525761536-170-52442100×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構38カ所
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
525761696-170-52452100×600×720手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構39カ所
141,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする