モノタロウ

DV継手 掃除口

DV継手 掃除口 - モノタロウDV継手 掃除口 - モノタロウDV継手 掃除口 - モノタロウDV継手 掃除口 - モノタロウDV継手 掃除口 - モノタロウDV継手 掃除口 - モノタロウDV継手 掃除口 - モノタロウDV継手 掃除口 - モノタロウ
(34件のレビュー)

普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。

用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45内容量1個
注意
※圧力用途には使用しないでください。
※直射日光や雨水を避けてください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
全10種類を絞り込む
呼び径
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52577264-40
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52577273-50
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52577289-65
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52577298-75
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52577307-100
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21441886-25
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21441895-30
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21441904-125
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21441920-150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21441929-200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 養殖鰻の出荷作業の水槽のふた
農・林・水産業

作業中に蓋だけ壊れてしまい困っていました。
モノタロウさんでサイズを確認して注文しました。
ピッタリで本当に助かりました。

2025-10-28
用途: トイレの増築工事に

トイレの増築工事に使用する為に購入しました、あまり慣れない工事なので色々な配管を取り寄せて現場合わせでくっつけるので無駄に思われるかもしれませんが一揃いが必要。
価格が手ごろなので一機に各種類をそろえられます。

2025-08-21
用途: 配管の蓋
製造業

小さな農園みたいな感じで畑作業をしているのですが 雨が降ると水が溜まってしまって野菜が水浸しになるので 畑の「あぜ」の部分に塩ビ管で水の抜け道をつくって その蓋に使用しています 雨の降りそうなときは 蓋を開けて置き
降りやんだらまた蓋をするのですが ネジ式で簡単に開閉できるのとパッキンがついているので簡単には漏れにくいので丁度良いです

対象商品 : 52577289
2025-03-20
用途: 田の排水口のキャップ

本来の使用用途とは違うが、vp75の内側へ差込取り付けとしました。防水テープを少し巻き付けるとしっかり固定されます。糊付けでは無く気軽に取り外しができるキャップが欲しかったので、参考程度に。

2025-04-07
用途: 農業用排水
農・林・水産業

注文後、数日で商品が届き作業が短期間で取り掛かれました。
大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 52577289
2024-06-16
用途: 農業用給水
農・林・水産業

コスパが良いので、農業用の給水及び排水パイプ接続に重宝して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 21441895
2024-05-05
用途: 田んぼの横の水路の穴を塞ぐために使用します。
農・林・水産業

田んぼの横の水路のコンクリート擁壁に穴があり、そこから田んぼの水が漏れてしまうので、この掃除口を取り付けました。
近所のホームセンターより安価だったので助かりました。

対象商品 : 21441929
2023-10-19
用途: なかなか売ってない
その他業種

ホームセンターでは見つからないので、こちらで購入出来て良かった。おまけにモノタロウオリジナルなので、15%オフの機会を利用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする