パール金属
玄関踏み台 VE-I
段差の大きな玄関の昇り降りをサポートします。4サイズ展開により、玄関の広さに合せて組み合わせて使えます。
材質
本体:天然木:ラバーウッド(ラッカー塗装)、アジャスター:スチール・ナイロン
耐荷重(kg)
100
色
ブラウン
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52576993
N-7553
450×345×120
2800
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52577009
N-7554
600×345×120
3600
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52577018
N-7555
900×345×120
5300
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52577027
N-7556
1200×345×120
6300
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください