曜日別特売

ランドリン 柔軟剤

ランドリン 柔軟剤 - パネスランドリン 柔軟剤 - パネスランドリン 柔軟剤 - パネスランドリン 柔軟剤 - パネス
(6件のレビュー)

『香りをまとう』発想で洗濯を。
うっとりするような優雅な気分をイメージした、上品でクラシカルな香りです。
オーガニック成分配合で赤ちゃん用衣類にもご使用いただけます。

シリーズランドリン形状液体成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩)香りCLフローラル繰り返し・詰め替え対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5257722845824695016951個(1440mL)詰替3倍
1,348
1,483(税込)
当日出荷
5257712445824695010151個(600mL)本体
698
768(税込)
当日出荷
5257716745824695016881個(960mL)詰替大
948
1,043(税込)
当日出荷
5257713345824695011141個(480mL)詰替
498
548(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52577228
2026-01-24
用途: 普段の洗濯に
有限会社ファーストアドベンチャー医療・福祉・介護関連業

日々の洗濯に使用しています。
元々好きな香りなのでお気に入りです
重たい物なので玄関まで
持って来てくださるので助かります

2025-12-16
用途: 洗濯
建設業・工事業

香りがとてもいいです。洗濯の時はいつも使用しています。

対象商品 : 52577124
2025-11-27
用途: 洗濯
建設業・工事業

香りがとても好きです。お肌に優しい成分なのも嬉しいです。

対象商品 : 52577167
2024-08-20
用途: 日常の洗濯
村上鉄工所

どこよりも安く買えてとても嬉しいと家内が喜んでくれたのでよかったです。

対象商品 : 52577228
2020-09-04
用途: 洗濯全般
建設業・工事業

文句なしの柔軟剤。お得感あって毎回購入リストupしているもの。
お父さん作業着も、少しは改善されてるかと思います。

対象商品 : 52577167
2020-04-06
用途: 洗濯
その他業種

とても良いかおりなので毎日使いたいのですが、普段ドラッグストアなどで売っているものは少々お高く手を出しづらい中、2倍入りを見て即購入しました。
そんなに安い!という訳ではありませんが詰め替え用ですので満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする