ランドリン ファブリックミスト

ランドリン ファブリックミスト - パネスランドリン ファブリックミスト - パネスランドリン ファブリックミスト - パネス
(2件のレビュー)

お気に入りだけど洗えないものも、パフュームの香りで包みこむファブリックミスト。
毎日洗濯できないカーテンやソファに。
タバコや食べ物などのイヤなにおいや、菌の繁殖を防ぎます。
上品でクラシカルな香りが続きます。

シリーズランドリン使用場所室内香りCLフローラル成分植物抽出物、エタノール、抗菌剤、香料危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5257714945824695014111個(370mL)本体
498
548(税込)
当日出荷
5257715845824695014351個(320mL)詰替
398
438(税込)
当日出荷
5257723745824695065911個(640mL)詰替2回
728
801(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: レンタルルーム内のソファーやカーテンに使用
飲食業

香りが優しいので、とても良いのですが、香りの継続があれば更に良いです。

対象商品 : 52577149
2020-09-04
用途: 着る前、着てる時に気になった時など
建設業・工事業

柔軟剤に合わせて使用しています。
出来る限り、着た後は洗濯しますが、場合によっては着た後にも使用。
部屋のソファーなどにも併用できるので、頻繁に使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする