曜日別特売

ラボン 柔軟剤

ラボン 柔軟剤 - ストーリアラボン 柔軟剤 - ストーリアラボン 柔軟剤 - ストーリア
(2件のレビュー)

洗濯中から着用時まで香水のようなラグジュアリーな香りが持続。
天然由来の香料を配合。
衣類を柔らかく滑らかに仕上げるので、赤ちゃん用衣類にも使えます。
瑞々しく華やかなシャンパンムーンの香り。

シリーズラボン形状液体香りシャンパンムーン繰り返し・詰め替え対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5257721945824694915901個(960mL)詰替大
948
1,043(税込)
当日出荷
5257717645824694915141個(600mL)本体
698
768(税込)
当日出荷
5257718545824694915211個(480mL)詰替
498
548(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52577219
2022-08-02
用途: 普段使い
製造業

自宅用に購入してみました。
会社で使用しないような日用品まで購入出来て良い。

対象商品 : 52577219
2022-08-17
用途: エステ用品の洗濯
サービス業

パッケージの見た目にくらべて香りが弱々しく物足りなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする