モノタロウ

パイプ椅子 折りたたみ式

パイプ椅子 折りたたみ式 - モノタロウパイプ椅子 折りたたみ式 - モノタロウパイプ椅子 折りたたみ式 - モノタロウパイプ椅子 折りたたみ式 - モノタロウパイプ椅子 折りたたみ式 - モノタロウパイプ椅子 折りたたみ式 - モノタロウパイプ椅子 折りたたみ式 - モノタロウ
(43件のレビュー)

一般的な折りたたみ式のパイプ椅子です。
持ち運ぶ際に便利な持ち手穴付きです。
座面は、体が前のめりにならないよう若干上向きに傾斜させた設計にしております。
パイプフレームは直径約22mmのスチール製を使用しています。

用途会議、集会、休憩、食堂、学校、催事など簡易的な腰掛けように最適です。質量(kg)3.4/脚耐荷重(kg)80張地合成皮革(PVC)背もたれあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×460×785パイプ径(Φmm)22材質(フレーム)スチール折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×48×950色(フレーム)シルバー塗装粉体塗装座面寸法(幅W×奥行D)(mm)375×390材質(中材)ウレタンフォーム、MDF色(張地)ブラック内容量1セット(6脚)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※火気周辺や高温多湿、直射日光が当たる場所で使用や保管しないでください。
※乳幼児や小さなお子様の手が届かない場所で使用してください。
※フローリングや畳の上で使用する際は、キズや破損防止として毛足の短いカーペットやラグ、チェアマットなどを活用してください。
※椅子の座面上に熱い物、濡れた物を直接置かないでください。
※椅子を広げる、折りたたむ際は、可動部に指や手を挟み込まないよう取扱いに十分注意してください。
※椅子に着座する際は、座面が水平になっていることを確認し使用してください。
※椅子の上へ立ち上がるなど踏み台代わりに使用しないでください。
※椅子に不用意に寄りかかる、手をつく、傾けるなどの行為はしないでください。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。バランスを崩し転倒する可能性があり危険です。
※座って前後に揺らしたり必要以上に傾けさせないでください。
※汚れを落とす際は、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませてから使用してください。
※使用前に座面の表裏に破損や亀裂が無いか確認をしてください。接触時に不具合や違和感を感じる場合は使用しないでください。
※本製品に破損や損傷を確認した場合は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52658997シルバー455
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 自宅の庭でのBBQ等
有限会社岩本設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

以前使っていた物が老朽にて使いづらいので購入してみました、
軽量で使いやすかったです。
価格も安価でしたので満足です。

2025-11-27
用途: 集会、会議

角度の付いている座面が、滑り落ちにくく丁度良いです。

2025-04-16
用途: 地区公民館集会用
日建コンサル建設業・工事業

当地区も、高齢者が多くなり椅子にしてほしいとの要望あり。会議用机(発注済)と共に使用します。現在は、椅子のみの使用ですが大変好評です。

2が参考にしています
対象商品 : 52658997
2025-06-24
用途: 会社内の食堂用
製造業

社員食堂の椅子として購入しました
思ったよりしっかりしていて満足です

対象商品 : 52658997
2024-12-04
用途: 休憩室で使用
将美建

事務用品店などで売ってある商品よりも安価で使用した感じも変わらないです

3が参考にしています
対象商品 : 52658997
2024-12-23
用途: 学習会場で使用
教育・研究機関

価格から少し心配してましたが思った以上に快適です。耐久性は如何なものかと思ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 52658997
2024-05-16
用途: 社員休憩室に使用
製造業

安価な事もあり2回目の購入になります。
高価な物に比べると強度不足は否めませんが、通常の使用であれば問題ないと思います。

1が参考にしています
2024-11-21
用途: 災害時対策。
山之上北町自治会その他業種

今まで丸椅子で、安定感もなくまた収納にも厄介でした。
収納用柵も作りきれいに格納出来ている。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする