Richell(リッチェル)
面板 80-ホワイト
簡単に差し替えできる面板です。
用途
駐車場への設置等
色
白
質量(g)
480
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
470×392×1.5
表示内容
無地
内容量
1枚
注意
※白紙の面版です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52578567
94766
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550