曜日別特売

冷蔵庫ラック

冷蔵庫ラック - 弘益

棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
棚板3枚、S字フックが3個付属しています。
ラック下部が大きく開いているので冷蔵庫などが置けます。
事務所や物置の収納に。
書庫、収納ラック、オープンラック、ディスプレイ用ラックとして。

材質スチール・MDF寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×450×1800棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×445×15質量(kg)16.2耐荷重(kg)全体:30棚板耐荷重(kg)15/枚内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立が必要な製品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52578829RZR-4518(BR)ブラウン
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
52578838RZR-4518(NA)ナチュラル
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52578829RZR-4518(BR)65132464RZR-4518(BR)RZR-4518(BR) 冷蔵庫ラック 弘益 65132464冷蔵庫ラック弘益1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
52578838RZR-4518(NA)65132455RZR-4518(NA)RZR-4518(NA) 冷蔵庫ラック 弘益 65132455冷蔵庫ラック弘益1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする