山崎実業
スマート 薄型テレビ上ラック
薄型テレビの上に設置。リモコンやスピーカーを置ける。テレビまわりのアイテムをまとめてスッキリ。
複数のリモコンをまとめて。VESA規格対応のテレビ裏のネジ穴に固定するだけ。
組立式
付属品
テレビ背面固定用ネジ×4、六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
約2000
耐荷重(kg)
約3
対応
薄型テレビの高さ60cm以上 薄型テレビ背面のネジ穴ピッチ:横10~40cm・縦10~45cm(2.5cm間隔)VESA規格対応の37インチ~50インチの薄型テレビを目安としています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約70×13×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52579075
4271
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スマート 薄型テレビ上ラック
参考になった