成美堂出版
ひとり暮らしレスキューBOOK
住まい選びから家事のコツ、防犯・防災マニュアルまで、ひとり暮らしの「困った!」を解決。イラスト豊富で気軽に読める。
初版年月
2018/02/01
分類
実用
判型
A5
ページ数
191
ジャンル
家事
著者名
成美堂出版編集部
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52579985
9784415324401
¥
1,000
¥
1,000
書籍
¥
1,100
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください