農山漁村文化協会
小さい農業で稼ぐコツ
バーテンダー、ホテルマンを経て「日本一小さい専業農家」に。年間の野菜つくり、加工の技、売り方のコツを伝授。
初版年月
2016/02/01
分類
実用
判型
A5
ページ数
142
ジャンル
農林業
著者名
西田栄喜
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580204
9784540151361
¥
1,700
¥
1,700
書籍
¥
1,870
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください