農山漁村文化協会
モミガラを使いこなす
モミガラは、日本に稲作がある限り、毎年必ず生み出される地域資源。本書では、モミガラ堆肥、モミ酢、くん炭など、農家のモミガラ活用術を紹介。月刊「現代農業」から生まれた、農家の知恵と工夫が満載の本。
初版年月
2011/03/01
分類
実用
判型
A4
ページ数
63
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580238
9784540103063
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください