農山漁村文化協会
農業機械の構造と利用 新版
色々な作業に利用されている乗用トラクタをはじめ各種作業機について、それらの基本的な構造や機能、運転方法と上手な作業方法までを、初心者にも理解しやすいように、図解や写真を豊富に用いて解説する。
初版年月
2007/03/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
233
ジャンル
農林業
著者名
藍房和
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580247
9784540063527
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください