農山漁村文化協会
竹徹底活用術
荒れた竹林が増え、田畑や集落まで侵食する厄介者の竹だが、その旺盛な生命力を逆に利用する動きが各地に出てきた。本書では、発酵竹パウダー、竹の農業利用、竹山が楽しくなる管理法などを紹介。
初版年月
2012/08/01
分類
実用
判型
A4
ページ数
64
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580265
9784540121562
¥
2,500
¥
2,500
書籍
¥
2,750
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください