農山漁村文化協会
なるほど便利手づくり農機具アイデア集
月刊『現代農業』の記事から自家製のアイデア農機具を、80種類以上集めてまとめたDVDブック。田畑、調製、運搬といった作業別に農機具を紹介。工作のワザや各機具のつくり方・使い方などを動画とともに解説。
初版年月
2015/10/01
分類
実用
判型
A4
ページ数
64
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580299
9784540151422
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください