農山漁村文化協会
有機農業ハンドブック
実際に有機農業を行う上で基本となる考え方と技術を部門別・作物別に述べ、自給の延長にあるさまざまな加工技術やエネルギーの自給にもふれながら、生産者が地域の取り組み等をまとめる。
初版年月
1999/01/01
分類
一般
判型
A5
ページ数
352
ジャンル
農林業
著者名
日本有機農業研究会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580554
9784540981333
¥
3,619
¥
3,619
書籍
¥
3,981
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください