農山漁村文化協会
農の仕事は刃が命
田畑や山で用いる刃物の使い方と手入れのしかたを動画付きで解説。疲れの少ない収穫包丁、立ったまま使える鎌など、現場で使いやすい様々な刃物や農具をカタログ的に紹介。刃物をめぐる奥深い世界についても案内。
初版年月
2016/05/01
分類
実用
判型
A4
ページ数
64
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580938
9784540161292
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください