河野製紙
ピーエイド シルク保湿 トイレット
柔らかさもなめらかさもとっておきのシルクのような肌触りの最高級トイレットロール。
タイプ
ダブル
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
114
色
ホワイト
長さ(m)
35
香り
無香
使用場所
トイレ
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52918898
-
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください