曜日別特売

ジョイ 食洗器用洗剤 W除菌 詰め替え 各種

ジョイ  食洗器用洗剤 W除菌 詰め替え 各種 - P&Gジョイ  食洗器用洗剤 W除菌 詰め替え 各種 - P&Gジョイ  食洗器用洗剤 W除菌 詰め替え 各種 - P&Gジョイ  食洗器用洗剤 W除菌 詰め替え 各種 - P&Gジョイ  食洗器用洗剤 W除菌 詰め替え 各種 - P&Gジョイ  食洗器用洗剤 W除菌 詰め替え 各種 - P&Gジョイ  食洗器用洗剤 W除菌 詰め替え 各種 - P&Gジョイ  食洗器用洗剤 W除菌 詰め替え 各種 - P&G
(10件のレビュー)

食器洗い乾燥機専用。Wダブル除菌で庫内まるごと洗浄。卵・ごはん粒・油汚れなどの頑固な汚れもしっかり落とす!

シリーズジョイ繰り返し・詰め替え対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52924367-1個(930g)詰替え64-1214-63
オープン
739
813(税込)
当日出荷
※パッケージ画像です52924358-1個(930g)詰替え64-1230-89
オープン
749
824(税込)
当日出荷
※パッケージ画像です48720123-1個(490g)-64-1214-80
オープン
399
439(税込)
当日出荷
26566882詰替1個(490g)詰替用64-1059-20
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26566882
2023-02-09
用途: 食洗機
自動車・二輪車・自転車関連業

家庭の食洗機で毎日使用しています。ドラッグストアと比べての値段等は分かりませんが宅配で届けてもらえるので助かってます。

対象商品 : 48720123
2023-11-28
用途: 台所洗剤

ズバリお得です。満足しています。今後も使用したいと思っています。

対象商品 : 48720123
2022-10-13
用途: 家庭での食器を洗うための物

違う商品の入れ物に入れて使うため、計量スプーンが付いていると有り難い。いつも行くスーパーには、訳のわからないメーカーの液体の洗剤しか置いてなく、汚れ落ちも悪いので、こちらで購入致しました。さすがに名のあるメーカーの商品なので、汚れ落ち等満足の行く商品です。前回もこちらで購入させて頂きました。

対象商品 : 52924367
2022-09-22
用途: 皿洗いに・・・・
農・林・水産業

油汚れなど・・・・汚れ落ちにも満足しています。少しでも結構落ちてるので気に入りました。

対象商品 : 48720123
2023-05-07
用途: 食器洗浄時
製造業

常備させてもらっています
値段調整するのにもちょうどよく気に入っています

対象商品 : 52924358
2022-03-30
用途: 家庭用の食器洗い機で使います
教育・研究機関

柑橘系の食器洗い機用の洗剤を好んで購入しています。香りがさわやかで良いんですよね。洗浄力も高い感じがしてます。

対象商品 : 52924358
2020-05-18
用途: 長ら洗い

匂いもいい匂いだし、洗いもキレが良く出来上がりが気持ちいいです

対象商品 : 48720123
2018-07-02
用途: 家庭での各種の用途に使用している
サービス業

販売価格がホームセンターに比べてエコノミーですので気にいっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする