曜日別特売

使いきり手袋 ニトリルゴム 極薄手

使いきり手袋 ニトリルゴム 極薄手 - エステー使いきり手袋 ニトリルゴム 極薄手 - エステー使いきり手袋 ニトリルゴム 極薄手 - エステー使いきり手袋 ニトリルゴム 極薄手 - エステー使いきり手袋 ニトリルゴム 極薄手 - エステー使いきり手袋 ニトリルゴム 極薄手 - エステー
(1件のレビュー)

食品衛生法適合で調理にもお使いいただけます。耐油・耐摩耗性に優れたニトリルゴム製です。
指先や手のひらにぴったりフィットする極薄タイプの手袋なので、細やかな作業に適しています。
内側粉なしタイプで、着脱しやすい加工を施しています。左右両用タイプの手袋です。

全長(cm)24.5材質ニトリルゴムホワイト規格食品衛生法適合機能耐油・耐摩耗性に優れる粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)100食品衛生法適合内容量1個(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52924884-S817.4
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
52924875-M8.219
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
52924866-L8.421
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52924875
2024-04-30
用途: 作業時
株式会社ブッシュサービス業

薄いけど簡単に破れたりはしない。
使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする