エステー
使いきり手袋 ビニール 極うす手 半透明
洗剤・漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。手に程よくフィットする極薄タイプの手袋です。
内側粉なしタイプで、着脱しやすい加工を施しています。左右両用タイプの手袋です。
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52924893
-
M
24
8.5
19.9
PVC(ポリ塩化ビニール)
半透明
手に程よくフィット
粉無
エンボス加工なし
100
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
52924909
-
S
24
7.4
17.3
PVC(ポリ塩化ビニール)
半透明
手に程よくフィット
粉無
エンボス加工なし
100
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください