曜日別特売

使いきり手袋 ポリエチレン 極うす手 半透明

使いきり手袋 ポリエチレン 極うす手 半透明 - エステー使いきり手袋 ポリエチレン 極うす手 半透明 - エステー使いきり手袋 ポリエチレン 極うす手 半透明 - エステー使いきり手袋 ポリエチレン 極うす手 半透明 - エステー使いきり手袋 ポリエチレン 極うす手 半透明 - エステー使いきり手袋 ポリエチレン 極うす手 半透明 - エステー

食品衛生法適合で調理にもお使いいただけます。極薄タイプの手軽で便利な手袋です。
内側エンボス(凸凹)加工なので、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。左右両用タイプの手袋です。

全長(cm)29材質ポリエチレン半透明規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)100入数(双)50内容量1個(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52924918-L8.532.6
オープン
399
439(税込)
当日出荷
52924927-M7.930
オープン
399
439(税込)
当日出荷
52924936-S7.628.8
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする