曜日別特売

ハローキティ香り付W

ハローキティ香り付W - ハヤシ商事ハローキティ香り付W - ハヤシ商事

天然パルプ100%の柔らかな肌触り。こだわりの原料で丁寧に抄きあげました。
トイレトレーニングにも。小さなお子様も楽しくトイレトレーニングしていただけます。

種別芯あり材質パルプ幅(mm)114ホワイトタイプダブル長さ(m)30香りハッピーフローラルの香り内容量1個(4ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52926844-
オープン
489
538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする