曜日別特売

リラックマ トイレロール

リラックマ トイレロール - ハヤシ商事リラックマ トイレロール - ハヤシ商事

やわらかい肌ざわりで吸水性にも優れたソフト加工のトイレットペーパー。
可愛いリラックマのプリント入り。

種別芯あり材質パルプ幅(mm)114ホワイトタイプダブル長さ(m)30色(柄)リラックマプリント香り無香料使用場所トイレ内容量1個(4ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52926948-
オープン
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする