曜日別特売

線香皿 ステンレス製

線香皿 ステンレス製 - 日本香堂
(1件のレビュー)

墓地でお線香を寝かせて使用する際に便利なステンレス製線香皿。

幅(mm)182高さ(mm)24奥行(mm)85内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52927429-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52927429
2020-05-08
用途: 既存のものと交換
運輸・通信業

造りもしっかりしていて価格的には良いと思います。中の網の取り外しが容易になれば掃除のときに楽になるでしょう.
今回、残念なことに横幅が1センチほど大きかったのでお墓の香炉に入りませんでした。一般的な線香が入るサイズで横幅は良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする