丸富製紙
HANATABA ボタニカルシャワー 1.5倍
繊細に描かれたボタニカル柄とナチュラル柄の2種類のデザインをアソートしたトイレットペーパー。
落ち着いて、それでいて可愛らしい大人の女性をイメージ。
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
107
色
ホワイト
タイプ
ダブル
長さ(m)
34.5
色(柄)
ボタニカルプリント
香り
ジャスミンの香り
FSC認証
認定
FSC認証番号
SA-COC-006311
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52928533
-
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください