SAWADAY 香るスティック

SAWADAY 香るスティック - 小林製薬SAWADAY 香るスティック - 小林製薬SAWADAY 香るスティック - 小林製薬SAWADAY 香るスティック - 小林製薬
(3件のレビュー)

濃密フレグランスオイルを使用したプレミアムな香りが、スティックを通してお部屋全体に広がります。
可憐な香り立ちフルーティーフローラル調の香り。

シリーズサワデー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性内容量1個(70mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52930064-パルファムグリ本体
オープン
499
549(税込)
当日出荷
52930073-フルーティーフローラル調の香りパルファムグリ/詰替え
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 部屋の消臭
運輸・通信業

注文して直ぐに対応してくれるので毎回助かります。
次回も迷わず注文したいと思います。

対象商品 : 52930073
2021-03-04
用途: トイレに置いてます
自動車・二輪車・自転車関連業

トイレに置いてますが、すぐトイレ中がいい香りに包まれました

対象商品 : 52930073
2022-02-23
用途: 無臭!?

此の商品を2種購入して、玄関と寝室に匂いを変えてセットしたが無味無臭で高額感に残念.....

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする