大王製紙
シャワー吸水力が2倍のトイレット
メーカー品レースプリントに対して吸水力が2倍。厚手でしっかりした使い心地で肌に貼り付いたり、破れたりしにくい。
トイレを明るい雰囲気にするリーフ柄のプリント。無香料。パルプ100%。
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
114
色
ホワイト
タイプ
ダブル
長さ(m)
25
色(柄)
リーフ柄プリント
香り
無香料
使用場所
トイレ
アズワン品番
65-0449-08
内容量
1個(18ロール)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52930947
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください