曜日別特売

シャワー吸水力が2倍のトイレットフラワー

シャワー吸水力が2倍のトイレットフラワー - 大王製紙

メーカー品レースプリントの吸収力に対して吸収力が2倍。厚手でしっかりした使い心地で肌に貼り付いたり、破れたりしにくい。
気分に合わせて選べるフラワー柄。6種類の柄がランダムに入っています。フローラルブーケの香り。パルプ100%。

種別芯あり材質パルプ幅(mm)114ホワイトタイプダブル長さ(m)25色(柄)四季の花柄香りフローラルブーケの香り使用場所トイレ内容量1個(12ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52930965-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする