大王製紙
エリエール
エリエール フラワープリント
トイレ空間を華やかに彩るフラワープリント。優雅な花の香り。
タイプ
ダブル
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
114
色
ホワイト
長さ(m)
25
シリーズ
エリエール
色(柄)
フラワープリント
香り
華やぐフローラルの香り
内容量
1個(18ロール)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52930999
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください