曜日別特売

モバイルホワイトボード

モバイルホワイトボード - Asmix(アスカ)モバイルホワイトボード - Asmix(アスカ)モバイルホワイトボード - Asmix(アスカ)モバイルホワイトボード - Asmix(アスカ)モバイルホワイトボード - Asmix(アスカ)モバイルホワイトボード - Asmix(アスカ)モバイルホワイトボード - Asmix(アスカ)モバイルホワイトボード - Asmix(アスカ)

ホワイトボード板面に書いたものをそのまま残して手軽に持ち運べる。
考えをまとめるノートやメモ、事前に書いておくことができる為ミーティング用プレゼンツールとして、スタイリッシュにコミュニケーションを図れるツールとして活用できます。
スタンド機能付き。マグネット対応。付属の黒色マーカーはイレーザーとマグネット付き。この付属のマーカーで板面カバーをとじて固定します。

表示内容無地材質(表面)ソフト鉄板/PET付属品イレーサー付マーカー黒1本材質ボード面:ソフト鉄板/PET、カバー:PU/再生紙/磁石/鉄板、マーカー:PP/フェルト/アルコール系インク、磁石機能持ち運び、スタンド、マグネット使用可繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52581893MWB01310×220×7S41564-1212-79
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
52581909MWB02410×300×7M80064-1212-80
3,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ASMIX モバイルホワイトボード MWB01 MWB02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする