組み立て式シューズボックス

組み立て式シューズボックス - Asmix(アスカ)組み立て式シューズボックス - Asmix(アスカ)組み立て式シューズボックス - Asmix(アスカ)組み立て式シューズボックス - Asmix(アスカ)組み立て式シューズボックス - Asmix(アスカ)組み立て式シューズボックス - Asmix(アスカ)組み立て式シューズボックス - Asmix(アスカ)組み立て式シューズボックス - Asmix(アスカ)

上下左右・背面で連結できるシューズ対応の収納ボックス。
通常のロッカーとしても使用可能。
棚板位置は2段階で選べます。
棚板が短いので長靴なども入ります。
シリンダー錠・配線(通気用)ホール付。
4段まで積み重ね可能です。

材質スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)6.8材質(本体)スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)耐荷重(kg)【底板】30天板耐荷重(kg)50有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343棚板耐荷重(kg)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350材質(扉)スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)棚板1枚、スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)シリンダー錠(2本付)投入口寸法(幅W×高さH)(mm)W300×H305内容量1台
注意
※積み重ねる場合ベースの取り付けをお勧めします(別売りSB550)。
※3段以上になる場合は必ず壁面に設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52581918SB800BK350×350×350316×323×343ブラック
15,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
お客様組立品
52581927SB800W350×350×350316×323×343ホワイト
15,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする