曜日別特売

マイクロカットシュレッダー メディア可

マイクロカットシュレッダー メディア可 - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー メディア可 - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー メディア可 - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー メディア可 - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー メディア可 - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー メディア可 - Asmix(アスカ)

デスクサイド+引き出し型のコンパクトシュレッダー。
コストパフォーマンスに優れたマイクロカットシュレッダー。
マイクロカットシュレッダーでセキュリティUP。
2×10mmのカットサイズで情報を守ります。
メディア対応型だからCDやDVD、カードなどが細断できます。
メディア専用箱あり。
ダストボックス容量は約15LとコンパクトながらA4コピー紙が約220収容できる大容量シュレッダー。

細断形状クロスカット細断可能物紙/CD/DVD/カードダストボックス容量(L)紙/約15(260枚)、メディア/約1.2質量(kg)約6.8電源(V)AC100コード長さ(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×415機能電源スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ給紙口幅(mm)紙/220(A4)、メディア/120定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0細断寸法(mm)紙/2×20最大細断枚数6枚定格使用時間(分)6アズワン品番64-1212-84グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×375×415内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52581945S43MC
25,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする