マイクロカットシュレッダー A3

マイクロカットシュレッダー A3 - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー A3 - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー A3 - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー A3 - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー A3 - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー A3 - Asmix(アスカ)
(1件のレビュー)

オートクリーニング機能搭載の静音エントリーモデル。
投入口がA3サイズ対応!A4用紙も横入れで作業時間短縮!
マイクロカットシュレッダーでセキュリティUP。
2×15mmのカットサイズで情報を守ります。
ダストボックス容量は34LとゆったりなのでA4コピー紙が約940収容できる大容量シュレッダー。
オートクリーニング機能で紙詰まり対策も万全!

細断形状マイクロカット細断可能物紙/ホッチキス(11号まで)最大投入幅A3ダストボックス容量(L)34(A4約940枚)仕様【ゴミ袋】45L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×328×697機能オートクリーニング機能、入れ過ぎ時:オートリバース、赤ランプ連続運転時間(h)約0.5細断枚数A4:10枚保証期間1年細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8細断寸法(mm)2×15投入口幅(mm)311(A3)最大細断枚数A4:12枚アズワン品番64-1212-91グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×328×697内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー指定の配送会社の配送不可エリアに関しては配送をお断りさせて頂く場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52582006S92M
115,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52582006
2022-03-11
用途: 書類・図面の廃棄
株式会社八洲クリエーション

A3がそのままいれられるので、手間がかからず速く処理できます。A4も横向きに入るので速いです。音も思ったより静かでした。
まだ慣れていないせいか、カットした紙が袋の外に溢れて掃除が少し大変です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする