LION (ライオン事務器)
アンケートボード
薄型・軽量・かさばらないクリップボード。イベント会場・病院・ビジネスシーンで便利。上部にペンのクリップが掛けられます。
グリーン購入法
適合
綴じ枚数
3枚
タイプ
タテ
サイズ
A4
材質(本体)
再生PPシート、1.2mm厚
寸法(縦×横)(mm)
307×225
材質(フラップ)
PPシート、透明
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52582103
QB-220 P
1個
ピンク
64-8246-11
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
52582119
QB-220 B
1個
ブルー
64-8246-13
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
52582128
QB-220 LG
1個
ライトグリーン
64-8246-07
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
52582137
QB-220 LH
1個
ライトグレー
64-8246-09
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
52582146
QB-220-5P P
1パック(5個)
ピンク
64-8246-12
¥
960
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
52582155
QB-220-5P B
1パック(5個)
ブルー
64-8246-14
¥
960
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
52582164
QB-220-5P LG
1パック(5個)
ライトグリーン
64-8246-08
¥
960
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
52582173
QB-220-5P LH
1パック(5個)
ライトグレー
64-8246-10
¥
960
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください