パイロット
バーディースイッチ
ポケットサイズのシャープ&ボールペン
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
ボールペン:キャップ式、シャープ:ノック式
全長(mm)
121
種類
多機能筆記具
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
5.6
替芯
BTRF-8F-B(黒)
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52582277
P-HSB-50SS-B
¥
700
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください