パイロット
シャープペンシル エススリー
製図用シンプル&スタンダードシャープペンシル
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
方式
ノック式
全長(mm)
145
種類
シャープペンシル
最大径(Φmm)
10.5
色(軸)
透明ブルー
替え消しゴム
HERFS-10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52582286
P-HPS-30R-TL
¥
300
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください