パイロット
Vペン
(1件のレビュー)
万年筆の書き味をサインペンの手軽さで実現
インク色
ブラック
インク
水性インク
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
色数
1
線の太さ
細字
線幅(mm)
0.4
全長(mm)
133
種類
サインペン
方式
キャップ式
最大径(Φmm)
12.6
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52582304
P-SVP-20NS-B
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください