パイロット
レックスグリップ
油性ボールペン レックスグリップ
段差がなく握りやすいグリップのボールペン
インク色
ブラック
インク
油性インク
商品タイプ
本体
方式
ノック式
全長(mm)
144
種類
油性ボールペン
シリーズ
レックスグリップ
エコマーク認定
認定
最大径(Φmm)
11
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17112012
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52582329
P-BRG10MBB
1
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52582338
P-BRG10BBB
1.2
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52582347
P-BRG10BBBB
1.6
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください