パイロット
パティント
油性ボールペン パティント
(1件のレビュー)
耐久性に優れたリフトクリップ搭載
インク色
ブラック
インク
油性インク
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
ノック式
全長(mm)
147
種類
油性ボールペン
シリーズ
パティント
エコマーク認定
認定
最大径(Φmm)
11
替芯
BPRF-6F-B
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
16112054
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52582365
P-BPA10F-BB
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください