パイロット
ハイテックCコレト 本体ボディ
好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト2色用本体軸
簡単な替え芯交換、レバーの色がインクの色で視認性バッチリです。
用途
事務作業、スケジュール、チェック作業
全長(mm)
139
種類
本体ボディ
最大径(Φmm)
11
色(本体)
ノンカラー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52582374
PLHKC10CNNC
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください